5,70 $ ch.
Prix: 68,40 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Éliminez virtuellement les dégâts d’expédition en utilisant 100 % de supports synthétiques avec de la mémoire. La conception sans métal permet de réduire les déchets d’enfouissement, est entièrement incinérable, et l’efficacité MERV 8 peut utilisé pour les points LEED. Le filtre est également doté d’une faible perte de charge et d’un cadre en carton recyclé de 100 %. Construits en papier peint à l’argile (1 "de profondeur) ou une planche de boisson à haute résistance humide (profondeur 2"), ces filtres à air offrent une résistance à l’humidité accrue.
Idéal pour une utilisation dans les applications suivantes:
Les avantages des filtres à air plissé™ MERV 8 de Global Industrial comprennent:
Idéal pour une utilisation dans les applications suivantes:
- Préfiltre pour filtres à haute efficacité.
- Bureau et commerce de détail.
- Fabrication et distribution.
- Les installations gouvernementales et éducatives.
- Cabinets de médecins, installations de vie assistée et hôpitaux.
- Hôtels et aéroports.
- Logement unique et multifamilial.
Les avantages des filtres à air plissé™ MERV 8 de Global Industrial comprennent:
- 100 % synthétique autoportant support plissé réduit le poids et ne sacrifie pas l’efficacité.
- Ne repose pas sur la charge électrostatique.
- Faible résistance au débit d’air: coûts énergétiques minimes.
- Résistant à l’humidité et ne favorise pas la croissance microbienne.
- Élimine efficacement les irritants aéroportés.
- Protège le refroidissement et le conduits des systèmes HVAC.
Poids &Dimensions
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,24
- Largeur nominale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Taille nominale 16 X 20 X 1 po
Détails du produit
- Type de média Fibre synthétique
- Pourcentage moyen d’arrestation 30-35
- Cadre En carton
- MERV 8
- Type Auto-pris en charge
- Quantité par paquet 12
- Marque Global Industrial
- Style Capacité standard
- Numéro de référence du fabricant B2308761
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à air plissé industriel™ mondial, 16 x 20 x 1 », MERV 8, capacité standard, autoportatif, qté par paquet : 12
5,7 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit