Prix : 609,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 609,00 $ ch.
- Acheter 5+ 579,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec une longueur étendue de 16', ce modèle est conçu pour créer de longues barrières pour restreindre l'accès à l'entretien ou à d'autres zones de travail. Il peut être connecté à d'autres unités pour faire barrière de n'importe quelle longueur. Une combinaison de montants en acier et de membres croisés en aluminium maintient le poids à seulement 22lbs. Ce modèle est fourni avec des roulettes en standard qui, avec sa conception pliante, il est facile à déplacer et à stocker.
Poids &Dimensions
- Largeur 192
- Hauteur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Longueur étendue 192 in (487,68 cm)
- Hauteur pliée 37 in (93,98 cm)
- Largeur pliée 13 in (33,02 cm)
- Jauge 18
Détails du produit
- Nombre de panneaux 2
- Emplacement de montage Autoportante
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Double porte
- Type Avec roulettes
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Solutions de file d’attente
- Matériau Acier/aluminium
- Finition Peint
- Numéro de référence du fabricant FPA160YB FPA10YB
- Caster Type Pivotant
- Couleur Jaune/noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 343,05 $ avec ce produit comparable
Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes
Article nº : 955042
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsFlexpro 160 Expanding Steel/Aluminum Barricade, Jaune/Noir, 37"H X 16' L, FPA160YB
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires