Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tuyau en nylon de 25 pieds est assemblé avec des raccords pivotants MNPT 1/4 » réutilisables à plein débit aux deux extrémités pour éviter les torsions et les plis. Le tuyau de re-koil en nylon est parfait pour se connecter aux conduites d’air aériennes pour garder le tuyau hors du sol et résiste à l’abrasion. Pression de travail maximale de 200 PSI à 70 degrés Fahrenheit.
- 1/4 » fil national masculin de pipe
- Tuyau intérieur de 3/8 po
- Plage de température de travail de -40 degrés Fahrenheit à 180 degrés Fahrenheit
Poids &Dimensions
- Largeur 5,5 po (13,97 cm)
- Profondeur 10,5 po (26,67 cm)
- Hauteur 5,5 po (13,97 cm)
- Poids 1,05 lbs (.48 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Connexion 3/8 » ID x 1/4 » MNPT Pivotant ga
Détails du produit
- Marque Milton
- LB/PO2 200 PSI @ 70° F psi
- Matériau 25
- Numéro de référence du fabricant 1674-4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 1674-4 25' 3/8" ID 1/4" MNPT ReKoil Hose
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit