Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Propriétés isolantes supérieures combinées avec la haute résistance chimique font Magic Touch 2™ compatible non seulement avec l’humide de radeaux de glace de glace, mais aussi avec des matériaux ultra basse température y compris la glace sèche, sel coulis, solvant coulis de glace carbonique ou l’azote liquide. Capable de résister à une température ambiante large de - 196° C (-320° F) à 100° C (212° F), ces qualité, uréthane expansé, radeaux de glace de laboratoire est léger, durable, imperméable à l’humidité et les odeurs et non-la transpiration. Ils disposent d’un bec verseur commode, jantes anti-goutte, un indicateur de la ligne de remplissage et ajustés, à clé couvercle et base pour empilage facile *. Leur fini légèrement texturé et anti-dérapant et le bord relevé fournit le transport sécurisé et un look élégant. Magic Touch 2™ radeaux de glace sont disponibles en 1,0 L Mini, Midi 4,0 L et tailles de 9,0 L Maxi, chacun en quatre couleurs ; ébène, rouge cerise, true blue et vert émeraude.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8
- Longueur 16,5
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Magic Touch 2™ W/couvercle de glace
- Capacité 9 L
- Numéro de référence du fabricant M16807-9104
- Plage de température -320 à 212 ° F
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
379,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Bel-Art Magic Touch 2™ glace casserole avec couvercle 168079104, 9,0 litres, vert, 1/PK
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires