Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Krowne 17-202WL - Pré-rinçage du support de pont de la série Royal, plomb faible
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pré-assemblées pour réduire les temps d’installation
- 1/4 tour haute Performance longue durée cartouche céramique vannes
- Inclut le support mural
- 1-1/8" OD x 2-1/4" tige ; s’insère dans le trou de 1-1/8"
- 1/2" entrée mâle NPT
- 1,2 tête de pulvérisation gal/min
- haut avec porte-à-faux 38" 15"
- Clapets anti-retour intégrés
- Support mural
- Massif chromé laiton base
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Centres 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur de la colonne montante 18
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
- Trous du robinet 1
- Marque Krowne
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 17-202WL
- Style de poignée Paddle
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Krowne 17-202WL - série Royal pont Mont prérinçage
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires