Prix : 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rotabin® Centre de pièces tournantes
Cet acier Rotabin fournit plusieurs zone de stockage dans moins d’espace que les étagères classiques, excès de vitesse pièces de cueillette. Tous les plateaux tournent facilement et en toute indépendance sur roulements à billes. Construite de sections d’acier 18 et un bas de disque monobloc, à brides pour la rigidité. 500 lb capacité par plateau. Rotations de 360 degrés. Les plateaux de 17 po de diamètre ont une lèvre de retenue de 1-1/4 po. 4 compartiments permanents par plateau; diviseurs optionnels ajoute jusqu'à 16 compartiments totaux.
Cet acier Rotabin fournit plusieurs zone de stockage dans moins d’espace que les étagères classiques, excès de vitesse pièces de cueillette. Tous les plateaux tournent facilement et en toute indépendance sur roulements à billes. Construite de sections d’acier 18 et un bas de disque monobloc, à brides pour la rigidité. 500 lb capacité par plateau. Rotations de 360 degrés. Les plateaux de 17 po de diamètre ont une lèvre de retenue de 1-1/4 po. 4 compartiments permanents par plateau; diviseurs optionnels ajoute jusqu'à 16 compartiments totaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Diamètre 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 500 par plateau
Détails du produit
- Description 1-1/4" retenue pour les lèvres
- Assemblage requis Oui
- Nombre de plateaux 10
- Nombre de compartiments 4 par plateau
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 1110-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids de cet emplacement de boulon
Question posée par : jim, 23, 2012 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 23, 2012
Le poids est de £ 54.
-
Centre de rayonnage de rangement pièces pivotantes Durham Rotabin® de 17 po de diamètre 1110-95 - 10 tablettes
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires