Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll

Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll

Article nº : WBB2347110

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Oubliez le fouillis pour trouver le bon échantillon de laboratoire. Ajoutez de la couleur pour réduire les erreurs et augmenter l’efficacité avec les étiquettes de polyester couleur B-494 et différenciez vos échantillons de laboratoire en un clin d’œil.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3 po (.01 cm)
  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 7/8 en
  • Poids 0,001 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Description Cartouches d’étiquette die-cut
  • Type étiquette
  • Pour une utilisation avec Imprimante ® 51 étiquettes BMP
  • Méthode d’impression Transfert thermique
  • Quantité par paquet 1
  • Nombre d’étiquettes 260
  • Marque Brady
  • Matériau Polyester
  • Numéro de référence du fabricant M-49-494-OR
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll

Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll

Article nº : WBB2347110

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll
    Brady® M-49-494-OR B-494 Color Polyester Labels 1"H x 1"W Orange/White, 260/Roll
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant