Prix : 14,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
17mm ProGuard™ Hex L-clé à court
Ces clef de sortilège Tip Hex L-clés ont une ProGuard™ fini pour une plus grande résistance. Bras court style est idéal pour les espaces restreints. Quantité par paquet de 1. Taille de la pointe est de 17mm et longueur du manche est 156mm.
Ces clef de sortilège Tip Hex L-clés ont une ProGuard™ fini pour une plus grande résistance. Bras court style est idéal pour les espaces restreints. Quantité par paquet de 1. Taille de la pointe est de 17mm et longueur du manche est 156mm.
Poids &Dimensions
- Longueur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Longueur du manche 156 mm
- Longueur de bras courte 2-7/16 po (6,19 cm)
- Astuce taille 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure Métrique (MM)
- Type Clé hexagonale
- Référence croisée WIHA 35319
- Quantité par paquet 1
- Marque Bondhus
- Style Bras court
- Numéro de référence du fabricant 12286
- Couleur Gris
- Étui / Support / Pochette inclus Aucun
- À bout hémisphérique Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bondhus 12286 hexagonaux 17 mm clé en L - bref
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires