Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
JohnDow JDI-18DCP 18 Gallon Portable Oil Drain offre une option abordable pour les ateliers de réparation à faible volume. Ce drain d’huile portable est léger et facile à manœuvrer, ce qui en fait la solution parfaite pour votre magasin ou votre garage de rêve.
Caractéristiques : Construction légère et facile à manœuvrer
Hauteur réglable 48 » à 67 »
Le réservoir en poly translucide permet de visualiser facilement le niveau d’huile
Un grand tuyau de vidange permet à l’huile de s’écouler rapidement
Port d’évacuation monté sur le dessus
OSHA étiquetage amical
Les joints de vanne à boisseau sphérique se vident lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour répondre aux réglementations de l’EPA
La conception à 4 roulettes offre une stabilité et une mobilité supérieures
Ne s’auto-évacue pas avec de l’air (nécessite un système de pompe)
Spécifications : Gallons: 18 gallons
Matériel: Polyéthylène translucide
Taille de l’entonnoir: 18 '
Taille de la roue: 2-1/2 'Casters
Réglage de la hauteur: 48' à 71'
Poids : 15 lbs.
Caractéristiques :
Spécifications :
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 3
Détails du produit
- Méthode d’évacuation Assistance à la pompe à huile usagée
- Marque John Dow Industries
- Description Vidange d’huile
- Matériau Plastique
- Capacité 18 gal (68,14 l)
- Numéro de référence du fabricant JDI-18DCP
- Taille de l’entonnoir 18
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Drain d’huile portable JohnDow Poly 18 gallons - JDI-18DCP
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit