Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Siège flexible et ergonomique avec support lombaire pour des changements de position faciles, éliminant les environnements stagnants. Le dos renforcé lisse permet une action flexible sans crêtes pointues.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Base de 4 pattes
- Disponible en quatre places : 12, 14, 16 et 18"
- Avec la base en acier enduit enduit de chrome de jauge lourde.
- Inclure des glissades pivotantes en nylon.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 15-1/2 po (39,37 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Vert
- Type de glisse Glide pivotant
- Quantité par paquet 1
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Type de jambe 4-pattes
- Matériau du siège Polypropylène
- Description Chaise de salle de classe en plastique
- Empilable Oui
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Balt
- Série hiérarchie
- Numéro de référence du fabricant 53318-1-GREEN-NA-CH
- Couleur Vert
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre ou dépasse ANSI/BIFMA X6,1-2042
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de classe en plastique Balt® Hierarchy 18 » - Vert
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires