Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Summit 18 » Wide Built-In All-Refrigerator, Conforme ADA, 17-3/4"W x 24"D x 31-1/2"H, 2,7 Cu.Ft

Summit 18 » Wide Built-In All-Refrigerator, Conforme ADA, 17-3/4"W x 24"D x 31-1/2"H, 2,7 Cu.Ft

Article nº : WBB2732643

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 309,00 $

Quantité

La sélection par SUMMIT de réfrigération intégrée sous-compteur comprend l’une des seules lignes complètes de 18 " de large de l’industrie pour une utilisation dans des environnements conformes à l’ADA.

D’une taille d’un peu moins de 18 " de large et de 32 " de haut, la FF1843BIFADA est le réfrigérateur idéal pour les cuisines défiées dans l’espace. Il est livré avec une armoire noire. La porte dispose d’un cadre de porte en acier inoxydable intégré conçu pour accepter des panneaux de superposition complets pour un look personnalisé. Cette unité peut être utilisée intégrée ou autoportante. Les utilisateurs fournissent leur propre poignée.

À l’intérieur, le FF1843BIFADA utilise le fonctionnement automatique de dégivrage pour une utilisation à faible entretien. Quatre étagères chromées réglables peuvent accueillir une variété de tailles et l’éclairage LED offre une vue intérieure efficace. Cette unité comprend un thermostat numérique pour une gestion optimale de la température.

Combinez le FF1843BIFADA avec son congélateur, sa cave à vin ou son réfrigérateur à boissons assorti. Nous offrons également ce modèle en acier noir ou inoxydable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)

Détails du produit

  • Application deux
  • Type de handle External
  • Matériau de la porte Panel-Ready
  • Ampérage 1,1 A
  • Nombre de portes 1
  • Matériel d’étagère Chromé
  • Tension 115 V
  • Description Réfrigérateur intégré intégré de 18 " de large, conforme à l’ADA
  • Nombre de tablettes 4
  • Type d’étagère Réglable
  • Capacité 2,7 pi³ (0,08 pi³.m)
  • Marque Appareil de sommet
  • Balançoire de porte Oui
  • Série Profondeur peu profonde
  • hertz 60 Hz
  • Lumière Oui
  • Thermostat Type Digital
  • Numéro de référence du fabricant FF1843BIFADA FF10BIFADA
  • Couleur Noir
  • Type de dégivrage Automatique

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Summit 18 » Wide Built-In All-Refrigerator, Conforme ADA, 17-3/4"W x 24"D x 31-1/2"H, 2,7 Cu.Ft

Summit 18 » Wide Built-In All-Refrigerator, Conforme ADA, 17-3/4"W x 24"D x 31-1/2"H, 2,7 Cu.Ft

Article nº : WBB2732643

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant