Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The standard shop stand features a durable, all-welded 18 gauge x 1-1/2" square tubular steel frame for added rigidity. Il a une capacité de 3000 lb. Les plaques de base soudées permettent l’ancrage du sol pour la stabilité. Les modèles standard disposent d’un plateau en érable de 1-3/4 « d’épaisseur et d’une finition en émail bleu résistant aux rayures. Les roulettes de 4 pouces en option pour la mobilité réduisent la capacité à 1000 lb.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- Type d’arête Carré
- Top Matériel Top Shop
- Marque Construit-Rite
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SS12C94-BL
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Stand d’atelier standard de rite construit, bord carré supérieur de Maple Shop, 18"W x 24"P x 36"H, bleu
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires