5,30 $ ch.
Prix: 31,80 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste pour le forage dans des matériaux plus résistants. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Le point de séparation P3 à 135 ° est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile. Les tailles inférieures à 0,062 » n’ont pas de point de fractionnement. La finition de surface à l’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le débit des copeaux. Pour le forage en acier inoxydable, acier à outils, acier allié et fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 6. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-3/16 po (8,1 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre de queue 0,3125 po (.79 cm)
- Diamètre métrique 7,94
- Diamètre 0,3125
- Longueur de la tige 1,312 po (3,33 cm)
- Diamètre fractionnaire 5/16 po
- Taille 5/16 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 6
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1801
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C23141
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1801 5/16 HSS Oxyde de vapeur robuste 135 Perceuse de longueur jobber à point fractionnement, qté par paquet : 6
5,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit