3,07 $ ch.
Prix: 36,84 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste pour le forage dans des matériaux résistants, à haute résistance et à durcissement dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Fabriqué à partir d’acier cobalt à grande vitesse, augmentant la dureté à chaud et prolongeant la durée de vie de la perceuse. Le point de séparation P3 à 135 ° est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile. Les tailles inférieures à 0,062 » n’ont pas de point de fractionnement. Les tailles métriques sont fabriquées selon les spécifications DIN 338 OAL et de longueur de flûte. La finition en paille ajoute de la lubricité et identifie facilement les perceuses au cobalt. Pour le perçage en acier inoxydable, en acier à outils, en acier allié et en titane. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Diamètre de queue 0,1406 po (.36 cm)
- Diamètre métrique 3,57
- Diamètre 0,140625
- Longueur de la tige 1,125 po (2,86 cm)
- Diamètre fractionnaire 9/64 po
- Taille 9/64 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS-CO (en)
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Série 1802
- Nombre de flûtes 2
- Finition Oxyde de paille
- Numéro de référence du fabricant C23350
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1802 9/64 Cobalt Heavy-Duty Straw 135 Split Point Jobber Length Drill, qté par paquet : 12
3,07 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit