Prix : 47,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Perceuses polyvalentes de grande taille avec tige ronde réduite de 1/2 « . Fabriqué à partir d’un substrat en acier à grande vitesse. Point radial de 118°. Longueur totale standard de 6 » et longueur de flûte de 3-1/8 » pour une rigidité accrue, moins de déviation et une meilleure précision du trou. Les longueurs normalisées permettent un ajustement minimal lors des changements d’outils dans les machines à vis et les centres d’usinage. Idéal pour le forage portatif en raison de la rigidité accrue. La finition d’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubrification, améliorant ainsi le débit des copeaux. Utilisez partout où la capacité maximale du mandrin est de 1/2 ». Pour le forage en acier au carbone, autorisez l’acier, la fonte et le bois. Fabriqué aux États-Unis. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de queue 0,5 po (1,27 cm)
- Diamètre métrique 23,81
- Diamètre 0,9375
- Longueur de la tige 2,25 po (5,72 cm)
- Diamètre fractionnaire 15/16 po
- Taille 15/16 po
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Style de jarret 1/2" réduite
- Pour une utilisation avec Usage général
- Style de forage Perceuse Silver & Deming
- Quantité par paquet 1
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Usage général
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1813
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C20755
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1813 15/16 HSS Oxyde de vapeur 118 Point 1/2 réduit Shank Silver & Deming Drill
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit