Prix : 2,99 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tête de coupeur en forme de pagaie en acier d’outil. Unique turbo Twist efface les trous de puces. Facile à re-aiguiser. 3 appartements sur jarret. Pour le forage en bois. Fabriqué aux Etats-Unis. Cette perceuse a une direction de rotation à droite. Cette perceuse a une longueur de tige de 6 ».
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 0,438 po (1,11 cm)
- Diamètre 0,438 po (1,11 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille 7/16" réduite
Détails du produit
- Description Bit de bois de puissance
- Système de mesure Fractionnaire
- Type de point Bêche
- Type Bêche
- Pour une utilisation avec Bits de bois de puissance
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Série 1823
- Nombre de flûtes 2
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Finition Oxyde noir
- Style Bits de bois de puissance
- Numéro de référence du fabricant C17103
- Type de tige 1/4 » Droit réduit 3-Flatted
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1823 7/16 Perceuse de copeaux de bois d’oxyde de vapeur robuste
2,99 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit