3,77 $ ch.
Prix: 45,24 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La flûte parabolique disperse les copeaux loin des bords de coupe plus rapidement et augmente le débit de liquide de refroidissement. Exceptionnel pour le forage de trous profonds. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Le point de séparation à 135 ° de style aérospatial est autocentré, ce qui réduit la marche. Taux de pénétration plus rapides que les perceuses À usage intensif HSS conventionnelles. Finitions lumineuses. Pour le forage en acier à faible teneur en carbone, en acier allié souple, en matériaux non ferreux et en aluminium avec TiCN comme modification. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de queue 0,25 po (.64 cm)
- Diamètre métrique 6,35
- Format lettre E
- Diamètre 0,25
- Longueur de la tige 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre fractionnaire 1/4 po
- Taille 1/4-E pouces
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Parabolique
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Parabolique
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1872
- Finition Oxyde noir et or
- Numéro de référence du fabricant C18442
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1872 1/4-E HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 HSS Heavy-Duty Parabolic Jobber Length Drill, qté par paquet : 12
3,77 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit