Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Point de fractionnement de 118° pour une pénétration rapide et facile de la perceuse. Étapes standard, 1/4 »-3/4 » x 1/16 ». Finition brillante. Applications à usage général. Cette perceuse a une direction de rotation à droite. Cette perceuse a une longueur de tige de 2,75 ». Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 375 po (.95 cm)
- Diamètre 0,25 -.7500
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Incréments 1/16 » Nm
- Taille -1/4" 3/4"
Détails du produit
- Système de mesure Fractionnaire
- Angle de perçage 118 degrés
- Type de point Split
- Type de perceuse Foret étagé
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Exercice à plusieurs pas
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Package Type Tube
- Série 1874
- Matériau HSS
- Finition Brillant
- Style Exercice à plusieurs pas
- Numéro de référence du fabricant C20287
- Type de tige Réduit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1874 1/4-3/4 x 1/16 HSS Heavy-Duty Bright 118 Step Drill
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit