Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Point de fractionnement de 118° pour une pénétration rapide et facile de la perceuse. Étapes standard, 1/4 »-3/4 » x 1/16 ». Le revêtement TiN (Titanium Nitride) ajoute de la lubrification et de la dureté, ce qui améliore le débit des copeaux, la qualité des trous de finition et la durée de vie de la perceuse. Applications à usage général. Cette perceuse d’étape a la direction droite de rotation. Cette perceuse a une longueur de tige de 2,75 ». Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 375 po (.95 cm)
- Diamètre 0,25 -.7500
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Taille 1/4 »-3/4 » x 1/16 »
Détails du produit
- Angle de perçage 118 degrés
- Système de mesure Fractionnaire
- Type de point Split
- Type de perceuse Foret étagé
- Type Ligne droite
- Pour une utilisation avec Exercice à plusieurs pas
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Package Type Tube
- Série 1874-TN
- Matériau HSS
- Style Exercice à plusieurs pas
- Finition Étain
- Numéro de référence du fabricant C20297
- Type de tige Réduit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1874-TN 1/4-3/4 x 1/16 HSS Heavy-Duty TiN 118 Step Drill
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit