Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une excellente alternative au fil des grilles, avec prix et avantages par rapport aux autres supports en plastique peu encombrant. Fait d’un mélange spécial de polypropylène autoclavable, ils coulent dans un bain d’eau et maintenir leur stabilité même en eau agitée. Également parfait pour une utilisation à l’extérieur de l’eau du bain, ils répondent aux exigences d’utilisation quotidienne dans le laboratoire. Disponible en plusieurs tailles de trous, avec un choix de trois couleurs de sécurité et d’identification. Chaque grille dispose de plaques d’extrémité pour l’étiquetage ainsi que des lignes numérotées et lettres pour l’identification de tube. Verrouillage des pieds empilage de racks de stockage. Dimensions pour toutes les baies sont 24,6 x 10,4 x 6,4 cm de haut (9,7 x 4,1 x 2,5") et ils s’assemblent en quelques secondes. Vapeur autoclavable à 121° C (250° F).
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Prises en rack 30MM
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Description Support de Tube à essai sans-fil
- Capacité 25-30 mm Tubes
- Emplacements 21
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Lignes 3 x 7
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant F18746-0004
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Support de Tube de Bel-Art non-Wire™ PP Test 187460004, pour Tubes de 25 à 30mm, 21 Places, rouge, 1/PK
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires