Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cle-Line 1878 1/4-E HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 Split Point 3-Flatted Shank Jobber Length Drill - Qté par paquet : 12

Cle-Line 1878 1/4-E HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 Split Point 3-Flatted Shank Jobber Length Drill, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2543986

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,34 $ ch.

Prix: 40,08 $ / Pkg de 12

Quantité

Construction robuste pour le forage dans des matériaux plus résistants. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Le point de séparation P3 à 135 ° est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile. Les tailles inférieures à 0,062 » n’ont pas de point de fractionnement. Trois plats sur les jarrets sur les tailles 3/16 « et plus pour un mandrin plus serré. La finition de surface en oxyde noir et or augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le flux des copeaux. Pour le forage en acier inoxydable, acier à outils, acier allié et fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.

Poids &Dimensions

  • Longueur de la flûte 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Diamètre de queue 0,25 po (.64 cm)
  • Diamètre métrique 6,35 
  • Format lettre E
  • Diamètre 0,25 
  • Longueur de la tige 1,25 po (3,18 cm)
  • Diamètre fractionnaire 1/4 po
  • Taille 1/4-E pouces

Détails du produit

  • Type de flûte Spirale
  • Type de point Split
  • Sens de rotation Main droite
  • Pour une utilisation avec Poids lourds
  • Style de forage Exercice Jobber
  • Quantité par paquet 12
  • Package Type Tube
  • Matériau HSS
  • Angle de pointe de forage 135 degrés
  • Style Poids lourds
  • Type de tige 3-Flatted Straight
  • Système de mesure Fractionnaire
  • Marque Cle-Ligne
  • Nombre de flûtes 2
  • Série 1878
  • Finition Oxyde noir et or
  • Numéro de référence du fabricant C18012
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
Cle-Line 1878 1/4-E HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 Split Point 3-Flatted Shank Jobber Length Drill - Qté par paquet : 12

Cle-Line 1878 1/4-E HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 Split Point 3-Flatted Shank Jobber Length Drill, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2543986