Prix : 35,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Perceuses polyvalentes de grande taille avec tige réduite de 1/2 po à trois plats. Fabriqué à partir d’un substrat en acier à grande vitesse. Point de séparation à 118° pour une pénétration plus facile et plus précise. Longueur totale standard de 6 » et longueur de flûte de 3-1/8 » pour une rigidité accrue, moins de déviation et une meilleure précision du trou. Les longueurs normalisées permettent un ajustement minimal lors des changements d’outils dans les machines à vis et les centres d’usinage. Trois plats sur la tige pour une adhérence plus positive dans le mandrin de forage; les plats réduisent le glissement de la perceuse sous des charges élevées. Idéal pour le forage portatif en raison de la rigidité accrue. La finition en oxyde noir et or (pôle Barber) augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le flux des copeaux. Utilisez partout où la capacité maximale du mandrin est de 1/2 ». Pour le forage en acier au carbone, autorisez l’acier, la fonte et le bois. Fabriqué aux États-Unis. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de queue 0,5 po (1,27 cm)
- Diamètre métrique 18,65
- Diamètre 0,734375
- Longueur de la tige 2,25 po (5,72 cm)
- Diamètre fractionnaire 47/64 po
- Taille 47/64 po
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Style de jarret 1/2" réduite
- Pour une utilisation avec Usage général
- Style de forage Perceuse Silver & Deming
- Quantité par paquet 1
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Usage général
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1892
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C20685
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1892 47/64 HSS Oxyde de vapeur 118 Point 1/2 Tige réduite Argent & Deming Foreuse
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit