4,48 $ ch.
Prix: 26,88 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Application générale Perce la géométrie pour le perçage dans un large éventail de conditions de fonctionnement et de matériaux. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Point de 118°. La perceuse la plus populaire pour les applications General Application Drills. Les tailles métriques sont fabriquées selon les spécifications DIN 338. La finition de surface à l’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le débit des copeaux. Pour le forage en acier au carbone et en fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 6. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-3/16 po (8,1 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre de queue 0,3125 po (.79 cm)
- Diamètre métrique 7,94
- Longueur de la tige 1,312 po (3,33 cm)
- Diamètre 0,3125
- Diamètre fractionnaire 5/16 po
- Taille 5/16 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Usage général
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 6
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Usage général
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Série 1899
- Nombre de flûtes 2
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C22734
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cle-Line 1899 5/16 HSS General Purpose Steam Oxide 118 Point Jobber Length Drill, qté par paquet : 6
4,48 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires