Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs produits 18" Hitch récepteur Extension offre plus de dégagement entre votre véhicule et votre remorque. Cette fonctionnalité vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de rechange, ou tout simplement vous permettent d’ajouter une plaque étape facultative pour un accès facile autour de votre assembly de remorque. L’extension est 18" long et accepte tous les accessoires d’attelage de 2 po. Il dispose d’un collier en fonte d’acier et revêtement de poudre noire résistant à la corrosion. Important : Une attelage extension réduira votre capacité de remorquage par un tiers.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de secours.
- Fournir plus de dégagement entre votre véhicule et la remorque.
- Robuste collier en acier coulé, résistant à la Corrosion noir laqué finition
- Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-8/9 po (60,68 cm)
- Largeur 3-8/9 po (9,88 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Longueur de la tige 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 3-2/5 po (8,64 cm)
- Taille 18 po
- Poids 23,82 lbs (10,83 kg)
Détails du produit
- Description Extension de récepteur d’attelage
- Pour une utilisation avec Remorques de vélo Racks, autorisation de remorquage, légers
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1804007
- Trou d’attelage 5/8 po
- M.V.I. Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche d’attelage polymère acheteurs de camions case 36 "W - 1701679
Article nº : B652520
Pas encore évalué
329,95 $
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 18 x 18 x 24 - 1702300
Article nº : B652602
Pas encore évalué
519,00 $
Acheteurs produits 2" Ball Mount w / Drop 2" x 10" Long Tube - 1803007
Article nº : B2276201
Pas encore évalué
32,95 $
Acheteurs produits 18" Hitch récepteur Extension - 1804007
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires