Souvent achetés ensemble
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® 18"H Tabouret rembourré en vinyle - Dos-nu - Gris
La construction fortifiée et les selles confort moelleux de ces poids lourds rembourré sont idéales pour la pratiques paramètres comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ce tabouret fiable d’Interion® By Global Industrial dispose d’un cadre solide de tubes en acier de calibre 18 solidement soudés à un boîtier de 14 pouces de diamètre. Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Dossier rembourré - B2056745 Pieds réglables en hauteur - B2056184
La construction fortifiée et les selles confort moelleux de ces poids lourds rembourré sont idéales pour la pratiques paramètres comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ce tabouret fiable d’Interion® By Global Industrial dispose d’un cadre solide de tubes en acier de calibre 18 solidement soudés à un boîtier de 14 pouces de diamètre. Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 18 - 18 pouces
- Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2222428
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications MAS certifié vert, AMSI/BIFMA évalué
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
709,00 $
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 48 po l x 24 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695595
Pas encore évalué
489,95 $
Interion® 18"H Steel Work Tabouret avec siège Hardboard - Backless - Gray - Pack of 2
Article nº : B2157618
Pas encore évalué
209,95 $
Interion® 18"H Steel Work Tabouret avec siège en vinyle - Backless - Gray - Pack de 2
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires