Prix : 67,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 67,95 $ ch.
- Acheter 51+ 64,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remplacer les rouleaux de convoyeur usées ou cassées avec ces remplacements d’usine. jauge de 1,9 "x 9 (. 145) rouleaux de tube d’acier ont 7/16" diamètre printemps conservé hexagonale essieu, précision ABEC-1, étanche, blindé, capacité graissée de roulements et 496 lb par rouleau.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Entre la largeur du cadre 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de l’essieu 7/16 Hex in
- Longueur de l’essieu 13-1/4 po (33,66 cm)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 496 lbs (225,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Portant Précision ABEC-1, blindée, graissés
- Type Rouleau de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque Omni Metalcraft
- Rétention Ressort
- Matériau Acier
- Tube « 1,9 x 9 Ga. Rouleau en acier pour 12" » Entre les cadres »
- Numéro de référence du fabricant 42215-12-GP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1,9" ø x 9 calibre en acier rouleau 42215-12-GP pour 12" O.A.W. Omni convoyeurs, roulements ABEC
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires