Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pince à dénuder 1955-SS Greenlee Pro en acier inoxydable, Cutter et gaufreur courbe
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Acier inoxydable de haute qualité dure 5 X plus
- Trous de décapage sol précision offrent enlèvement facile et uniforme veste
- Bandes de 10-18 AWG and12-20 AWG échoués des conducteurs rigides
- Boulons de cisailles proprement, 6-32 et 8-32
- Sertissages 16-10 isolées et isolé sur les bornes
- Multiples fonctions includeplier nez, décapants, cutter, une boucle de trous, gaufreur, boltre-fil/contrainte de cisaillement et de ressort arrière avec serrure à profil bas
- Couteaux de Grade élevé résister à l’écaillage et troubler
- Une boucle de trous et nez dentelé pour flexion, traction et fils de façonnage
- Printemps de longue durée et serrure à profil bas pour rapide et répétitif de décapage et de coupe
- Poignée de coussin de vinyle résiste au glissement et a un ajustement ergonomique
Poids &Dimensions
- Taille de la bande 240 pi
- Résistance à la traction 400 Lbs psi
- Longueur Longueur totale : 7 500
- Taille 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée En acier w / Grip vinyle
- Matériau de la lame Acier inoxydable
- Description Fil coupe, strip-teaseuse, sertisseur
- Type de handle Étendu poignée courbée, amortie
- Article Manuel fixe trou strip-teaseuse/coupeur/sertisseur
- Type Usage général
- Marque Greenlee
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1955-SS
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince à dénuder 1955-SS Greenlee Pro en acier inoxydable, Cutter et gaufreur courbe
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires