Souvent achetés ensemble
Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Kendall Howard 1U 6 "ventilé lumière Duty rack étagère construite en acier américain de qualité supérieure qui aide à maintenir la circulation d’air correcte dans vos racks et armoires. D’une puissance de 45 lbs, cette étagère porte-cantilever est parfaite pour supporter les moniteurs, interrupteurs et autres équipements de réseau léger ou A/V.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- profondeur 6"
- capacité de poids de 45 lb
- Le modèle d’aération permet un débit d’air maximal
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 45lbs.
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Utilitaires légers ventilé étagère
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LDRS1U6V
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 1U 6" ventilé légers étagère, noir
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires