Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs produits 2-1/2" robuste support de boule a un maximum de remorquage brut poids nominal de 12 000 lbs. Le montage fonctionne bien avec les utilitaires et remorques de paysage. Le 10" longue tige tubulaire monture a une baisse max de 5" et une hausse de 3-1/2". Le support dispose d’un deux pièces en acier soudé et finition époxy noire résistant à la corrosion. Il accepte les boules d’attelage de 1-1/4 po tige diamètre.Durable en deux pièces en acier soudé.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Finition époxy résistant à la corrosion.
- Chute de max : 5"- montée Max : 3-1/2" - longueur : 10"
- Langue accepte 1-1/4" tige de diamètre boules de remorquage
- M.G.T.W. 12 000 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille du récepteur 2-1/2 po
- Longueur de la tige 10 in (25,4 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Augmentation maximale 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 13,835 lbs (6,29 kg)
Détails du produit
- Description 2-1/2" lourds Ball Mount w / 5" Drop
- M.G.T.W. 12 000 lbs
- Type Support de boule
- Pour une utilisation avec Remorquage, utilitaires remorques, remorques d’équipement
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Chute maximale 5 po
- Style Robuste
- Finition Manteau de poudre
- Trou d’attelage 5/8 po
- Numéro de référence du fabricant 1803410
- M.V.I. 1 200 lbs
- Type de tige Tubulaire
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche d’attelage polymère acheteurs de camions case 36 "W - 1701679
Article nº : B652520
Pas encore évalué
329,95 $
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 18 x 18 x 24 - 1702300
Article nº : B652602
Pas encore évalué
519,00 $
Acheteurs produits 2-1/2 à 2" adaptateur de Tube récepteur - RTA252
Article nº : B2276183
Pas encore évalué
31,95 $
Acheteurs produits 2-1/2" lourds Ball Mount w / 5" Drop - 1803410
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires