Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 4 boulon monter timon d’acheteurs produits est idéal pour construction et remorques de matériel. Sa construction en alliage forgé en acier est évaluée à un maximum de remorquage brut pesant jusqu'à 42 000 lbs. La finition noire laquée résiste à la corrosion.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Résistant et durable construction soudée pour remorquer jusqu'à 42 000 lb de poids brut maximal de la caravane.
- Facile à installer boulon sur 4-1/2 bride carrée po.
- Résistant à la corrosion noir poudre-enduit de finition.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Largeur 6-1/3 po (16,09 cm)
- O.D. OEIL 5-1/2 po
- Hauteur 7-3/5 po (19,3 cm)
- Taille 2-1/2 '' I.D.
- Poids 14,5 lbs (6,59 kg)
- Taille de la fixation 5/8 en
Détails du produit
- Motif de montage Horizontal 4-1/2 po
- Description 2-1/2" I.D. forgé 4-boulon soudé Mont timon
- Motif de montage vertical 4-1/2 po
- ID Œil 2-1/2 po
- M.G.T.W. 42 000 lbs
- Espacement des trous horizontal 4-1/2 po
- Type Barre de remorquage
- Pour une utilisation avec Matériel d’entrepreneur de construction remorques, remorques d’équipement,
- Timon de section 1-1/2 po
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Style 4-boulon de montage
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant BDB125015W
- M.V.I. 7 000 lbs
- Couleur Noir
- Espacement des trous vertical 4-1/2 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
495,95 $
Acheteurs produits 22" classe chaîne sécurité remorque 4 w / 1" forgé dérapant crochet-30 - B03822SC
Article nº : B2276435
Pas encore évalué
22,75 $
Acheteurs produits 2-1/2 '' I.D. forgé 4 boulons soudés Mont timon - BDB125015W
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires