Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

Article nº : WBB325314

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15 525,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

#1 galvanisé Clipper cardées crochets

#1 galvanisé Clipper cardées crochets

#2 court Point brevetés de la Clipper galvanisé crochets

#2 court Point brevetés de la Clipper galvanisé crochets

#2 galvanisé Clipper cardées crochets

#2 galvanisé Clipper cardées crochets

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Pack 4

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs187j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs187j12) - Pack 4

18" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs187j18) - Paquet de 4

18" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs187j18) - Pack 4

12" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj12) - Pack 4

30" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs125j30) - Paquet de 4

30" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs125j30) - Pack 4

18" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj18) - Paquet de 4

18" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj18) - Pack 4

36" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs125j36) - Paquet de 4

36" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs125j36) - Pack 4

36" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj36) - Paquet de 4

36" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj36) - Pack 4

Le modèle de poignée double-décalés habilite crochets tenue exceptionnelle sans compromettre l’intégrité de la carcasse de la ceinture. Épissures d’aujourd'hui ont aussi un profil très bas, rendant de plus en plus compatibles avec les composants de convoyeur et compatible avec la nécessité pour les bruits de fonctionnement réduit. Des industries typiques pour les attaches de fil incluent : paquet et manutention de pièces, fabrication générale, buanderie commerciale, transformation des aliments, Agriculture et filtre média. Individuels Clipper crochets sont fixés sur le papier de cardage et fonctionnent avec n’importe quelle application, y compris les épissures de biais et demandes de transporteurs à courroie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Crochets cardés Clipper
  • Quantité par paquet 84
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériau Acier inoxydable
  • Couleur Argent
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
#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

Article nº : WBB325314