Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le col de cygne Flip boule d’attelage des acheteurs produits fonctionne comme une Assemblée de « fifth wheel » qui transfère la partie de la charge à l’essieu avant. Il permet de camionnettes et plateaux pour remorquer jusqu'à 15 tonnes. L’attelage est idéal pour le remorquage remorques pour chevaux, remorques utilitaires, véhicules récréatifs, jouet remorques, remorques de soin de pelouse, les transporteurs de voitures et plus. L’ensemble de boule de 2-5/16 po se monte sous le plancher du camion et nécessite seulement un trou de 4 po dans le lit. Sa finition poudre-enduite est durable et résistant à la corrosion.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pour lit design avec 4" trou dans le lit pour bal flip
- Finition poudre-enduite est durable et résistant à la corrosion.
- GM® 2011-2016 + - lit Long/Short 2500HD/3500
- Peut remorquer jusqu'à 15 tonnes.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 119,95 lbs (54,52 kg)
- Taille de la balle 2-5/16 po
- Taille 2-5/16 po
Détails du produit
- Description 2-5/16" col de cygne Flip boule d’attelage pour GM® 20011-2016+
- M.G.T.W. 30 000 lbs
- Type Col de cygne Flip boule d’attelage
- Pour une utilisation avec Pour GM® 20011-2016+
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 5613101A
- M.V.I. 7 500 lbs
- Couleur Noir
- Matériau de la balle Acier au carbone
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits 2-5/16" attelage boule col de cygne Extendor - 3018195
Article nº : B2276452
Pas encore évalué
145,95 $
Acheteurs produits Flip 2-5/16" col de cygne boule d’attelage pour GM® 20011-2016 + - 5613101A
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires