Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le souder Heavy Duty a-frame coupleur d’acheteurs produits est livré avec un trou prépercé pour le montage d’une prise d’a-frame. Il est idéal pour le remorquage remorques et campeurs qui seront soutenu par jack. Le coupleur est fait robuste acier finition époxy noire de fonte pour la résistance à la corrosion. Il se chargera une masse brute maximale de remorquage de 15 000 lb. Il dispose d’un verrou automatique avec un fonctionnement facile et une main.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Loquet engage auto dispose d’une main facilité d’utilisation.
- En acier moulé robuste pour la force et la longévité.
- Résistant à la corrosion noir poudre-enduit de finition.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-2/3 po (29,63 cm)
- Largeur 18-1/7 po (46,08 cm)
- Hauteur 5-4/9 po (13,83 cm)
- Taille 2-5/16 po
- Poids 24,18 lbs (10,99 kg)
Détails du produit
- Description 2-5/16" heavy Duty a-frame Black Cast coupleur
- M.G.T.W. 15 000 lbs
- Type A-frame
- Pour une utilisation avec Campeurs & RVs, chevaux remorques, remorques porte-bateau
- Marque Buyers Products
- Matériau Fonte d’acier
- Style Châssis fixe
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 91595
- Classe 4
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits 2-5/16" Cast coupleur w / capacité de 15 000 lb - 0091550
Article nº : B2276150
Pas encore évalué
165,95 $
Acheteurs produits 2" Cast coupleur w / capacité de 10 000 lb - 0091540
Article nº : B2276153
Pas encore évalué
159,95 $
Acheteurs produits 2-5/16" Heavy Duty a-frame Black Cast coupleur - 0091595
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires