Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plein air clos chêne bois Look aluminium Frame tableaux répertoires dispose d’un processus de thermolaqué unique qui combine l’apparence riche de bois naturel avec les qualités durables et robustes en aluminium extrudé. Unités sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. L’unité intervient pour la réduction de l’humidité et le panneau arrière est étanché tous les coins sont soigneusement en onglet et assemblés avec des renforts de lourds et attaches. Portes verrouillables sont montés avec une charnière piano de pleine longueur et disposent de fenêtres en verre acrylique de sécurité et un joint en caoutchouc épais de la porte. Le panneau arrière fixe est une lettre d’accompagnement conçu pour accueillir des lettres interchangeables avec onglets espacées sur 1/4" centres de vinyle. Supports de montage à vis cachées sont fournis. 48" W x 36" H. Il s’agit d’un poste externe 2
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
Détails du produit
- Description Conseil de la lettre jointe en plein air
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 2
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant OADCO3648R
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Boîte de rangement de lettre de Gand (Lettres vendues séparément) - Carton ondulé
Article nº : B243491
Pas encore évalué
90,95 $
Aarco 2 porte aluminium cadre Look bois, chêne était jointe la lettre Conseil - 48" W x 36" H
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires