Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Traditionnel aluminium Frame Enclosed tableaux blancs de Gand disposent d’aluminium anodisé au fini Bronze satiné ou sombre. La surface d’écriture de porcelaine / acier accepte des aimants et résiste aux égratignures et aux taches. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Taille du conseil (W x H) 48 x 36 po
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Tableau blanc porcelaine inclus
- Nombre de portes 2
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Porcelaine
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Oui
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant PA23648M-M1
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
11,00 $
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Black, 12 Pack
Article nº : 695695BK
Pas encore évalué
30,95 $
8,80 $
759,00 $
Tableau d’affichage fermé de Gand, 1 portes, 36 « L x 36 « H, cadre en liège naturel / argent
Article nº : 571245
Pas encore évalué
579,00 $
247,95 $
Tableau blanc fermé à Gand, 2 portes, 48 « L x 36"H, porcelaine blanche avec cadre argenté
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires