Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre

Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre

Article nº : WBB1479347

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 969,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire tableau d'affichage fermée Balt® pour l'extérieur, 3 porte(s), 96 po l. x 48 po H., bordure argentée, liège naturel

Armoire tableau d'affichage fermée Balt® pour l'extérieur, 3 porte(s), 96 po l. x 48 po H., bordure argentée, liège naturel

United Visual Products deux portes extérieures Corkboard - 60 "W x 36 »

United Visual produits deux portes extérieures Corkboard - 60" W x 36 »

United Visual Products 96" W x 48 » H 3-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné

United Visual Products 96" W x 48 » H 3-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné

Tableau d'affichage de Gand - Intérieure / extérieure - Vinyle  - 36" x 60" H - Pierre

Enclosed vinyle babillard de Ghent est le moyen idéal pour afficher des messages, des images et des informations importantes en toute sécurité. Le Centre des messages est effectué avec une surface d’amure de vinyle qui cache les trous des chevilles ouvrières et brandit sous répété prenant, fournir des années de service fiable. Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur de notre Conseil de vinyle pas briser ou moule, à la différence des tableaux en liège était jointe.

Vous n’avez pas à vous soucier des dommages causés par les intempéries ou humidité aussi longtemps que vous accrochez le jury sous un auvent ou un surplomb.

Tableaux d’affichage clos de Gand 2-porte sont protégés à l’aide de panneaux en acrylique incassable, charnières de porte pleine longueur et les verrous soient à égalité avec le cadre.

Vous pouvez installer le Conseil d’administration dans les zones de trafic intense, publics sans se préoccuper de dommages ou d’altération. Supports de coin caché permet le Centre des messages asseoir l’éclat contre le mur sans aucun matériel visible, qui ajoute la protection contre le vandalisme.

La surface colorée est jumelée avec un châssis en aluminium satiné et comprend des touches 2. Navires à vous dans un emballage sans souci de Gand, spécialement conçu pour les planches clos expédition. Enclosed vinyle babillard de Ghent assorti d’une garantie d’an 10 et est made in USA. Parfait pour une utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :
  • Supports de coin caché permet pour un montage facile et sûr
  • Longévité résistant aux intempéries avec surface de vinyle amure d’auto-guérison
  • Serrures de montage encastré et panneaux en acrylique incassable pour plus de sécurité
  • Montage sous auvent ou porte-à-faux pour une utilisation en extérieur
  • La profondeur totale mesure 2-1/4"de profondeur. Profondeur intérieure 7/8 »
  • Assorti d’une garantie fabricant an 10
  • Made in USA


En savoir plus sur Gand.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Taille du conseil (W x H) 60 x 36 po

Détails du produit

  • Description Clos de vinyle Tackboard
  • pays Made in USA
  • Nombre de portes 2
  • Type Conseil de vinyle
  • Matériau de surface Vinyle 
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ghent
  • Magnétique Non
  • Type de porte À charnières
  • Style Sans en-tête
  • Numéro de référence du fabricant PA23660VX-199
  • Couleur Pierre
  • Matériau de cadre Aluminium

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6

21,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre

Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre

Article nº : WBB1479347

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Tableau d’affichage fermé de Gand, extérieur, 2 portes, 60 « L x 36 « H, cadre en vinyle / argent en pierre
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant