Prix : 14,25 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les contenants d’objets tranchants de 2 gallons permettent d’éliminer en toute sécurité les aiguilles et les seringues. Le couvercle d’accès transparent et coulissant permet une vue du niveau de remplissage, une fermeture temporaire pour la sécurité et des serrures pour l’élimination finale. La goutte horizontale étendue maximise le volume de conteneur utilisable pour les objets tranchants plus grands.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour une utilisation polyvalente.
- Le couvercle rotatif maximise le volume de récipient utilisable pour les objets tranchants plus grands
- Résistant aux chocs et aux perforations
- Serrures pour l’élimination finale
- Approuvé par la FDA 510K
- Made in USA
- Support compatible avec Covidien Part # 8920SA, 8970, 8990SA, 8979MW
Poids &Dimensions
- Hauteur 10 1/8 en
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Largeur 10-5/16 po (26,19 cm)
Détails du produit
- Description Conteneur pour objets tranchants
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits Oakridge
- Matériau Impact élevé en polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 0320-150R
- Couvercle Rotor
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oakridge Produits 2 Gallon Sharps Conteneur w / Rotor Lid, Rouge
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit