Prix : 24,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccords en laiton sont produites à partir de tubes sans soudure en laiton rouge, qui est alliage 230. Raccords filetés en laiton rouge sont plus faciles à machine, moins fragile pour travailler avec et beaucoup plus résistant à la corrosion que le laiton jaune (pas dezinctify). Laiton offre la résistance à la corrosion bonne de l’eau et de la chaleur et résiste à l’attaque de l’eau salée et des acides, des minéraux et des sols tourbeux contenues dans l’eau. En laiton est utilisé principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications OEM, mais est également utilisé dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.
Poids &Dimensions
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Taille 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Plage de température 100 à 400 ° F
- Style de connexion MNPT
- Quantité par paquet 1
- Marque Mérite en laiton
- Sans soudure/soudé Sans soudure
- LB/PO2 lb/po2 140
- Horaire 40
- Matériau En laiton
- Type de raccord Mamelon de tuyau
- Numéro de référence du fabricant 2032-001
- Point d’origine Domestique
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 X 2 po plomb en laiton rouge transparente gratuit Pipe mamelon - 140 lb/po2 - SCH. 40 - intérieur
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit