Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adaptateur mâle x tige flexible en aluminium. Permet de raccorder le tuyau sans besoin de fileter outils, cosses, torsion, ressorts ou s’enclenche. Destiné à l’aspiration / refoulement tuyau demandes.
Poids &Dimensions
- Largeur 9/16 en
- Taille de couplage 2 po
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Taille 2
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Description Adaptateur E
- Type E
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 250
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 50400170
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle
Article nº : B553285
Pas encore évalué
14,50 $
2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires