Quantité minimale: 11
Prix : 54,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait de haute qualité, faible teneur en carbone, froid, laminé, dur, cale en acier. Entretoises Arbor sont utilisés pour des applications à clé. Dimensions de la rainure de clavette : 1/2 "x 3/16". Fait gagner du temps au réusinage. Conditionné en sac hermétique poly. Precision Brand® Arbor entretoises sont utilisés pour les rapides et précises espacement de fraises, fraises de gang, scies, lames de refendage et outils de meulage.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 5 po (.01 cm)
- Diamètre 2-3/4 po
- Diamètre intérieur 2 in (5,08 cm)
- Poids 44
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Faible teneur en carbone, acier dur
- Numéro de référence du fabricant 24466
- Rainure de clavette 1/2 "x 3/16"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2" diamètre intérieur x diamètre extérieur 2-3/4" x 0,005" Arbor acier entretoise (Pack de 10) - Made In USA
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit