Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Article nº : WBB553223

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine 2"

Roi en polypropylène tétine 2"

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

Raccord Camlock d’aluminium 3/4" - Manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

Raccord Camlock d’aluminium 3/4" - Coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

Raccord Camlock d’aluminium 3/4" - Coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Mamelons roi sont fabriquées en acier chromé pour la résistance à la rouille. Utilisé pour la basse pression d’aspiration et de refoulement tuyaux avec le traitement de l’eau et autres liquides divers. Filetage mâle est les mêmes que le tuyau I.D. lui permettant de saisir le tube du tuyau fermement pour éviter toute fuite. Colliers de serrage requis pour fixer au tuyau.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Taille de couplage 2 po
  • Taille 2
  • Poids 1,1 lbs (.5 kg)
  • Longueur 2-1/4 po (5,72 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant 43050580
  • Couleur Argent
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
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Article nº : WBB553223