Quantité minimale: 3
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faite d’un élastomère exclusif avec un débit unique et des caractéristiques de déformation rémanente pour combler les lacunes irrégulières. Taille A - 2 "x 2". Taille de fente - 5/8". Onglet facilite placement shim et plus sécuritaire, tout en éliminant la nécessité de placer les mains sous la machine pendant l’installation ou la suppression de cale. Bleu de Sof' Shoe® élastomère cales sont épais de 0,020" compresser à 0,018" et absorber jusqu'à 10 » d’angularité. Precision Brand® Sof' cale élastomère Shoe® résout les problèmes d’alignement angulaire pied mou sur les moteurs, pompes, générateurs, turbines et autres installations de machines en quelques minutes. SOF' Shoe® guérit le pied mou angulaire et prolonge la vie de roulement et de moteur. C’est une alternative peu coûteuse par rapport aux autres options fastidieuses et coûteuses tels que la base de fraisage ou pied, cales de coupe a obtenu son diplôme, remplaçant de base, ou la reconstruction de base avec de l’époxy coulé à la main. Chaque Sof' épaisseur de la cale Shoe® élastomère a un 12 pourcentage compression plate sous le couple de serrage standard, encore absorbera l’angularité de près de la moitié de son épaisseur. Produit également disponible en coupe à feuilles longueur largeur 38,5 %".
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille de l’emplacement 5/8 po
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 0,02 po (.05 cm)
- Taille A
- Poids 0,048 lbs (.02 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Matériau Élastomère
- Numéro de référence du fabricant 49105
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 "x 2" x 20 "Blue Sof' Shoe® élastomère Shim (Pack de 10) - Made In USA
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit