Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit avec une charpente d’acier 16 et premium grade plywood core pour la longévité de longue durée. Permet la configuration rapide pour n’importe quel lieu de la performance. Aide à maintenir une apparence organisée lors des représentations et facilite l’instruction pendant les essais. Jambes avec 14 en tube d’acier de jauge et équipés de supports à ressort pour une configuration rapide et ventilation. Équipé d’un avançon installé pour facilement connecter les unités pour créer la grande scène. Garde-corps en option contribuent à maintenir la sécurité (vendue séparément). La couleur est Rouge. Le nombre de niveaux/risers est 2. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Type Riser Choral Droit
- Top Matériel Tapis
- Marque Places publiques nationales
- Nombre de niveaux 2
- Numéro de référence du fabricant RS2LC-40
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pupitre à musique mélodie - noir
Article nº : B449395
Pas encore évalué
94,95 $
Côté des glissières de sécurité pour commandes élévateurs - niveau 2
Article nº : B212321
Pas encore évalué
129,95 $
Colonne montante tout droit avec tapis - 96" L x 18" W x 24 « H - rouge
Article nº : B212507
Pas encore évalué
669,00 $
2 niveau droite Riser avec tapis - 96" L x 18" W - 8 « H & 16 » H - rouge
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires