Prix : 1 175,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit avec une charpente d’acier 16 et premium grade plywood core pour la longévité de longue durée. Permet la configuration rapide pour n’importe quel lieu de la performance. Aide à maintenir une apparence organisée lors des représentations et facilite l’instruction pendant les essais. Jambes avec 14 en tube d’acier de jauge et équipés de supports à ressort pour une configuration rapide et ventilation. Équipé d’un avançon installé pour facilement connecter les unités pour créer la grande scène. Garde-corps en option contribuent à maintenir la sécurité (vendue séparément). La couleur est Beige. Le nombre de niveaux/risers est 2. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Type Riser Choral Droit
- Top Matériel Panneau de fibres
- Marque Places publiques nationales
- Nombre de niveaux 2
- Numéro de référence du fabricant RS2LHB
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Côté des glissières de sécurité pour commandes élévateurs - niveau 2
Article nº : B212321
Pas encore évalué
129,95 $
Colonne montante tout droit avec isorel - 96" L x 18" W x 24 "H
Article nº : B212522
Pas encore évalué
619,00 $
2 niveau droite Riser avec isorel - 96" L x 18" W - 8 « H & 16 » H
1175,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires