Prix : 5,20 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
2,2 Quart Rotor Lid Sharps Les contenants assurent l’élimination sécuritaire des aiguilles et des seringues. Le couvercle rotatif spécialement conçu permet au personnel médical de fermer le conteneur en toute sécurité. Une fois plein, un tour supplémentaire rapide verrouille définitivement le conteneur pour l’élimination finale. La goutte horizontale maximise le conteneur utilisable pour les objets tranchants plus grands. Livré complet avec fonction de dérouleur d’aiguille.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Approuvé par la FDA 510K
- Excellent pour la phlébotomie, le laboratoire et les paramètres d’utilisation personnelle
- Comparable à Covidien Part # 1522SA
Poids &Dimensions
- Hauteur 6-5/16 po (16,03 cm)
- Poids 0,43 lbs (.2 kg)
- Profondeur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Largeur 6-5/16 po (16,03 cm)
Détails du produit
- Description Conteneur pour objets tranchants
- Capacité 2,2 gal (8,33 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits Oakridge
- Matériau Impact élevé en polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 0322-150R
- Couvercle Rotor
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA 510K
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oakridge Products 2,2 Quart Sharps Container w / Rotor Lid, Red
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit