Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Les acheteurs 2-Port haute pression robinet à boisseau sphérique, HBVS075, Max 5800 pression, 3/4" NPTF
Article nº : WBB922738
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
◄
►
1/4" thru 1-1/4" NPTFCarbone robuste construction en acier ou forgéeSouffler la preuve découleJoints buna standards
Poids &Dimensions
-
Dimension C
6,5 po (16,51 cm)
-
Dimension A
1,93
-
Dimension E
2,24
-
Dimension D
1,91
-
Dimension F
3,82
-
Taille de port
3/4 NPTF dans
-
Dimension B
0,79
-
Poids
3,31 lbs (1,5 kg)
Détails du produit
-
Marque
Buyers Products
-
Description
Robinets à tournant sphérique à haute pression
-
Numéro de référence du fabricant
HBVS075
-
Max PSI
5800 psi
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Les acheteurs 2-Port haute pression robinet à boisseau sphérique, HBVS075, Max 5800 pression, 3/4" NPTF
Article nº : WBB922738
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début