Prix : 74,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Produits d’acheteurs Les chaînes d’ancrage pour les récepteurs d’attelage sont idéales pour la récupération des fins de remorquage. Ils disposent d’une construction en acier durable avec une finition résistante à la corrosion en poudre noire. La tige lourde peut supporter la ligne droite tirant de 10 000 lb. Les chaînes d’ancre amovibles disposent d’une épingle filetée pour une installation facile. Ils sont compatibles avec les sangles de remorquage avec des extrémités en boucle.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 8,7 lbs (3,95 kg)
- Limite de charge de travail 10 000 lbs
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type 2 Inch Récepteur Anchor Shackle
- Marque Buyers Products
- Description Récepteur Anchor Shackle
- Matériau Acier au carbone
- Style Récepteur d'attelage
- Numéro de référence du fabricant 1804020
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Produits d’achat Drill Free Light Bar Cab Mount for Ford F-150 (2015 ans et plus), F250-550 (2017 ans et plus) - 8895152
Article nº : B2347719
Pas encore évalué
729,00 $
Produits acheteurs Classe 2 LeD Micro Beacon, Permanent Mount - SL575ALP
Article nº : B2348855
Pas encore évalué
119,95 $
Produits acheteurs 2" Récepteur Anchor Shackle - 1804020
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires