Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

Article nº : WBB1368477

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 479,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 479,00 .
  • Acheter 3+ 1 405,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminium Bleacher, 15' Long, Double Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminium Bleacher, 15' Long, Double Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminum Bleacher, 9'W, Single Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminum Bleacher, 9'W, Single Footboard

3 Row National Rep Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

3 Row National Rep Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 15' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 15' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 21' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 21' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 27' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 27' Long, Single Footboard

La série de gradins National Rep offrent aux clients une qualité et économique stationnaire gradins option. Gradins, rangée 2 x 9' - 0" L, (10 » siège nominale planches, 10 » nominale fouler les planches, 17 » hauteur de selle de Front Row, 8 » Rise, 24 » bande de roulement), armature en aluminium, pieds de lit unique, filons-couches de boue

Fonctionnalités

  • 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 15 unités de ligne
  • 8" rise/24" bande de roulement
  • Siège planche 10"
  • Hauteur de selle de front Row 17"
  • Disponible en 15' 21', 27' longueurs
  • Cadre en aluminium
  • Pieds de lit unique sur les rangées 2 et 3 ; Pieds de lit doubles avec contremarche sur les rangées 4 et supérieures
  • Chain Link garde-corps sur 4 ligne unités et plus
Options supplémentaires

  • Châssis galvanisé
  • Pieds de lit doubles
  • Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
  • ADA
  • Filons-couches de boue
  • Butoirs en caoutchouc
  • Astuce N Roll (unités de rang 2 et 3)
  • Remorquable (rang 5 et supérieur)
Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3 pi (.91 m)
  • Se lever 8 in (20,32 cm)
  • Largeur 9 pi (2,74 m)
  • Longueur 9 pi (2,74 m)
  • Hauteur 1-11/12 pi (.58 m)
  • Profondeur du siège 10 in (25,4 cm)
  • Longueur du siège 9 pi (2,74 m)
  • Hauteur du siège 17 Première rangée dans

Détails du produit

  • Avec garde-corps Non
  • Nombre de lignes 2
  • Description Gradins standard
  • Assemblage requis Oui
  • Pied de lit Double
  • Nombre de sièges 12
  • Marque Tribunes GT
  • Avec couloir Non
  • Série National Rep
  • Matériau Aluminium
  • Tip & Roll Non
  • Numéro de référence du fabricant NB-0209APRF
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

Article nº : WBB1368477

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard
    2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard
    2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant