Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 269,00 .
- Acheter 3+ 1 215,00 .
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 15 unités de ligne
- 8" rise/24" bande de roulement
- Siège planche 10"
- Hauteur de selle de front Row 17"
- Disponible en 15' 21', 27' longueurs
- Cadre en aluminium
- Pieds de lit unique sur les rangées 2 et 3 ; Pieds de lit doubles avec contremarche sur les rangées 4 et supérieures
- Chain Link garde-corps sur 4 ligne unités et plus
- Châssis galvanisé
- Pieds de lit doubles
- Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
- ADA
- Filons-couches de boue
- Butoirs en caoutchouc
- Astuce N Roll (unités de rang 2 et 3)
- Remorquable (rang 5 et supérieur)
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 pi (.91 m)
- Se lever 8 in (20,32 cm)
- Largeur 9 pi (2,74 m)
- Longueur 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 1-11/12 pi (.58 m)
- Profondeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Longueur du siège 9 pi (2,74 m)
- Hauteur du siège 17 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Non
- Nombre de lignes 2
- Description Gradins standard
- Assemblage requis Oui
- Pied de lit Unique
- Nombre de sièges 12
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Non
- Série National Rep
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Non
- Numéro de référence du fabricant NB-0209ASTD
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 903,00 $
2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard
Article nº : B1368477
Pas encore évalué
1 479,00 $
3 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard
Article nº : B1368441
Pas encore évalué
1 724,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires