Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Casier à vin de Mount 2-étagère murale, Double largeur, Chrome, 14" D x 96" W x 14 "H
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre acier chromé, construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Ces unités accueillent 96 bouteilles.
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre acier chromé, construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Ces unités accueillent 96 bouteilles.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Nombre de tiroirs 26
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Bouteille porte-bouteilles - Double 2 large étagère mural bouteille 26 - 96" W x 14 H « D x 14"
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange